Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior8 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- En general Ancho8 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción629-2RSL/CNPGWP
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 629-2RSL/CNPGWP es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 9 mm, orificio recto, sellado doble, diámetro exterior de 26 mm y ancho de 8 mm, ideal para aplicaciones compactas.
- Número de catálogo del fabricante629-2RSL/CNPGWP
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1068 lbf
- Capacidad de carga estática radial441 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de baja fricción
- Serie629
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO7316576718670
Descripción general
Descripción del fabricante
629-2RSL/CNPGWP
- Rodamiento de bolas de ranura profunda