Motion
BMD-6206/064S2/UA108A

SKF
BMD-6206/064S2/UA108A

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Sellado único y sensor, Con anillo a presión
Artículo MI #08488794
No. Fabricante BMD-6206/064S2/UA108A
Precio599.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BMD-6206/064S2/UA108A

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Sellado único y sensor, Con anillo a presión
Artículo MI #08488794
No. Fabricante BMD-6206/064S2/UA108A
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
Precio599.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    0.8740 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    BMD-6206/064S2/UA108A
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Unidad codificadora de motor
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El BMD-6206/064S2/UA108A es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 30 mm, orificio recto, sello único y sensor, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm, ideal para maquinaria inteligente.
  • Número de catálogo del fabricante
    BMD-6206/064S2/UA108A
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576876745

Descripción general

Descripción del fabricante
BMD-6206/064S2/UA108A
  • Unidad de codificador de motor