Motion
YAR 204-2FGR/HVVG268

SKF
YAR 204-2FGR/HVVG268

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 31 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08488813
No. Fabricante YAR 204-2FGR/HVVG268
Precio545.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 204-2FGR/HVVG268

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 31 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08488813
No. Fabricante YAR 204-2FGR/HVVG268
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
Precio545.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 204-2FGR/HVVG268