Motion
NA 49/32

SKF
NA 49/32

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 52 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08488876
No. Fabricante NA 49/32
Precio183.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 49/32

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 52 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08488876
No. Fabricante NA 49/32
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
Precio183.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA 49/32 tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.35 lb, ideal para sistemas de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7981 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11465 lbf
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 49/32