Motion
NU 1022 M/C3

SKF
NU 1022 M/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 110 mm D.I., 170 mm D.E., 28 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08488878
No. Fabricante NU 1022 M/C3
Precio2,182.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 1022 M/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 110 mm D.I., 170 mm D.E., 28 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08488878
No. Fabricante NU 1022 M/C3
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
Precio2,182.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    5.09 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577012951
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    10
  • UPC_NO
    7316577012951

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 1022 M/C3