Motion
NNU 4938 BK/SPW33

SKF
NNU 4938 BK/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 190 mm D.I., 260 mm D.E., 69 mm Ancho
Artículo MI #08488879
No. Fabricante NNU 4938 BK/SPW33
Precio8,722.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNU 4938 BK/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 190 mm D.I., 260 mm D.E., 69 mm Ancho
Artículo MI #08488879
No. Fabricante NNU 4938 BK/SPW33
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
Precio8,722.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    69 mm
  • Peso
    23.2 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    3 Bridas de anillo exterior
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577014887
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM máximas (grasa)
    2800 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    49
  • UPC_NO
    7316577014887

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU 4938 BK/SPW33