Motion
NN 3022  TN9/SPW33

SKF
NN 3022 TN9/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 110 mm D.I., 170 mm D.E., 45 mm Ancho, C1 Espacio libre interno
Artículo MI #08488916
No. Fabricante NN 3022 TN9/SPW33
Precio2,315.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NN 3022 TN9/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 110 mm D.I., 170 mm D.E., 45 mm Ancho, C1 Espacio libre interno
Artículo MI #08488916
No. Fabricante NN 3022 TN9/SPW33
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
Precio2,315.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    7.89 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    3 Bridas de anillo interior
  • Autorización interna
    C1
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577029096
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM máximas (grasa)
    5000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    7316577029096

Descripción general

Descripción del fabricante
NN 3022 TN9/SPW33