Motion
K 81111 TN

SKF
K 81111 TN

Cojinetes de empuje de rodillo cilíndrico - Dirección única, 55 mm D.I., 78 mm D.E., 78 mm Ancho
Artículo MI #08488920
No. Fabricante K 81111 TN
Precio307.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 81111 TN

Cojinetes de empuje de rodillo cilíndrico - Dirección única, 55 mm D.I., 78 mm D.E., 78 mm Ancho
Artículo MI #08488920
No. Fabricante K 81111 TN
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
Precio307.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    78 mm
  • En general Ancho  
    78 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    Los conjuntos de empuje de jaula y rodillo cilíndrico están diseñados para acomodar cargas axiales pesadas y cargas pico en una dirección, pero no cargas radiales. Los conjuntos de empuje se pueden utilizar en aplicaciones en las que los componentes adyacentes sirven como canales y permiten arreglos de cojinetes con alturas de sección axial bajas. Cuando los componentes adyacentes no puedan servir como canales, pueden combinarse con una o dos arandelas de cojinetes para crear cojinetes completos.
  • Capacidad de carga dinámica
    15624 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga estática
    64071 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
K 81111 TN
  • Alta capacidad de carga axial Alta rigidez Larga vida útil Requiere poco espacio axial Se puede combinar con arandelas de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs