Motion
52406

SKF
52406

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 20 mm, 70 mm OD
Artículo MI #08488925
No. Fabricante 52406
Precio782.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
52406

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 20 mm, 70 mm OD
Artículo MI #08488925
No. Fabricante 52406
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
Precio782.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    70 mm
  • Peso
    2.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    15782 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    27427 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
52406