Motion
23192 CAK/C4W33

SKF
23192 CAK/C4W33

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 240 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08488945
No. Fabricante 23192 CAK/C4W33
Precio124,806.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23192 CAK/C4W33

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 240 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08488945
No. Fabricante 23192 CAK/C4W33
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
Precio124,806.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Exterior Diámetro  
    760 mm
  • En general Ancho  
    240 mm
  • Peso
    926.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C4
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316577058089
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Velocidad máxima
    800 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    7316577058089

Descripción general

Descripción del fabricante
23192 CAK/C4W33
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C4