Motion
SAF 1515/C3

SKF
SAF 1515/C3

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08488967
No. Fabricante SAF 1515/C3
Precio957.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 1515/C3

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08488967
No. Fabricante SAF 1515/C3
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
Precio957.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    9.1250 pulg.
  • En general Altura  
    157.55 mm
  • En general Longitud  
    285.75 mm
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SAF

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 1515/C3