Motion
231/560 CAK/W33

SKF
231/560 CAK/W33

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 920 mm D.E., 280 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08488970
No. Fabricante 231/560 CAK/W33
Precio208,759.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
231/560 CAK/W33

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 920 mm D.E., 280 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08488970
No. Fabricante 231/560 CAK/W33
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
Precio208,759.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    920 mm
  • En general Ancho  
    280 mm
  • Peso
    1587.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C0
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316577085290
  • RPM Máx.
    630 rpm
  • Velocidad máxima
    630 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    7316577085290

Descripción general

Descripción del fabricante
231/560 CAK/W33
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C0