Motion
71956 ACD/P4ADGA

SKF
71956 ACD/P4ADGA

Orificio de 280 mm, 380 mm OD, 92 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08488980
No. Fabricante 71956 ACD/P4ADGA
Price$44,751.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71956 ACD/P4ADGA

Orificio de 280 mm, 380 mm OD, 92 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08488980
No. Fabricante 71956 ACD/P4ADGA
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
Price$44,751.66/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    280 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    92 mm
  • Outside Diameter  
    380 mm
  • Overall Width  
    92 mm
  • Peso
    68.608 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71956 ACD/P4ADGA
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Número de Upc del fabricante
    7316577092236
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    447.12 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    860 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    719
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577092236

Descripción general

Descripción del fabricante
71956 ACD/P4ADGA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos