Motion
62/22

SKF
62/22

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 22 mm Diámetro interno, 50 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08488985
No. Fabricante 62/22
Precio60.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
62/22

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 22 mm Diámetro interno, 50 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08488985
No. Fabricante 62/22
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
Precio60.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    62/22
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 62/22 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 22 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 50 mm y ancho de 14 mm, diseñado para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    62/22
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3147 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1720 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577095497

Descripción general

Descripción del fabricante
62/22
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda