Motion
62/28/C3

SKF
62/28/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 58 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08488989
No. Fabricante 62/28/C3
Precio122.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
62/28/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 58 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08488989
No. Fabricante 62/28/C3
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
Precio122.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    62/28/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 62/28/C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 28 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 58 mm y ancho de 16 mm, diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    62/28/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3777 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2136 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577098580

Descripción general

Descripción del fabricante
62/28/C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, C3 ajuste