Motion
LGMT 3/180

SKF
LGMT 3/180

Composición de litio, grado 3 NLGI, tamaño 180 kg, contenedor de tambor, color ámbar, resistente al agua
Artículo MI #08488996
No. Fabricante LGMT 3/180
Precio3,723.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGMT 3/180

Composición de litio, grado 3 NLGI, tamaño 180 kg, contenedor de tambor, color ámbar, resistente al agua
Artículo MI #08488996
No. Fabricante LGMT 3/180
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
Precio3,723.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    180 kg
  • Peso neto
    397 lb
  • Grado NLGI
    3
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Litio
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    356 °F
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Litio
  • Tipo de lubricante
    LGMT 3
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
LGMT 3/180