Motion
NA 2203.2RSX

SKF
NA 2203.2RSX

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 40 mm, calibre de 17 mm, ancho de rodillo de 16 mm, sellado, material de acero con cojinete 52100
Artículo MI #08489034
No. Fabricante NA 2203.2RSX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 2203.2RSX

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 40 mm, calibre de 17 mm, ancho de rodillo de 16 mm, sellado, material de acero con cojinete 52100
Artículo MI #08489034
No. Fabricante NA 2203.2RSX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Material del rodillo
    52100 Acero de cojinete
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 2203.2RSX
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"