Motion
51244 M

SKF
51244 M

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 220 mm, 300 mm OD
Artículo MI #08489050
No. Fabricante 51244 M
Precio6,364.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51244 M

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 220 mm, 300 mm OD
Artículo MI #08489050
No. Fabricante 51244 M
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
Precio6,364.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • Peso
    29.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    80482 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    328221 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
51244 M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"