Motion
61980 MA

SKF
61980 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 400 mm Diámetro interno, 540 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08489051
No. Fabricante 61980 MA
Precio32,599.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61980 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 400 mm Diámetro interno, 540 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08489051
No. Fabricante 61980 MA
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
Precio32,599.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61980 MA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 61980 MA es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 400 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 540 mm y ancho de 65 mm, diseñado para aplicaciones industriales pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    61980 MA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    77559 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    128141 lbf
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577122155

Descripción general

Descripción del fabricante
61980 MA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"