Motion
NK 65/25

SKF
NK 65/25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 78 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #08489052
No. Fabricante NK 65/25
Precio161.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NK 65/25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 78 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #08489052
No. Fabricante NK 65/25
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
Su precio$161.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    78 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK 65/25 tiene un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 78 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.49 lb, adecuado para sistemas de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9644 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22931 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NK 65/25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos