Motion
IR 55X60X25

SKF
IR 55X60X25

Anillo interior - Orificio de 55 mm, 60 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #08489069
No. Fabricante IR 55X60X25
Precio99.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
IR 55X60X25

Anillo interior - Orificio de 55 mm, 60 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #08489069
No. Fabricante IR 55X60X25
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
Precio99.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Peso
    0.1896 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El IR 55X60X25 es un anillo interior con un diámetro interior de 55 mm, un diámetro exterior de 60 mm y un ancho total de 25 mm, con un peso de 0.1896 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR

Descripción general

Descripción del fabricante
IR 55X60X25
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"