Motion
476208-107 C

SKF
476208-107 C

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, 80 mm OD, 2.7500 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del rodamiento
Artículo MI #08489081
No. Fabricante 476208-107 C
Precio582.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
476208-107 C

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, 80 mm OD, 2.7500 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del rodamiento
Artículo MI #08489081
No. Fabricante 476208-107 C
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
Precio582.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Ancho general
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
476208-107 C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs