Motion
7209 ACD/P4ATBTB

SKF
7209 ACD/P4ATBTB

Orificio de 45 mm, 85 mm OD, 57 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08489133
No. Fabricante 7209 ACD/P4ATBTB
Precio2,952.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7209 ACD/P4ATBTB

Orificio de 45 mm, 85 mm OD, 57 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08489133
No. Fabricante 7209 ACD/P4ATBTB
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
Precio2,952.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    57 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    57 mm
  • Peso
    2.998 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    PEEK
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7209 ACD/P4ATBTB
  • Tipo dúplex
    Regreso y tándem
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316577293770
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    88.56 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    90 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    3
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577293770

Descripción general

Descripción del fabricante
7209 ACD/P4ATBTB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos