Motion
NNU 4932 B/SPW33

SKF
NNU 4932 B/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 160 mm D.I., 220 mm D.E., 60 mm Ancho, CN Espacio interior
Artículo MI #08489150
No. Fabricante NNU 4932 B/SPW33
Precio3,602.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNU 4932 B/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 160 mm D.I., 220 mm D.E., 60 mm Ancho, CN Espacio interior
Artículo MI #08489150
No. Fabricante NNU 4932 B/SPW33
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
Su precio$3,602.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    220 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    14.9 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    3 Bridas de anillo exterior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577302403
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM máximas (grasa)
    3600 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    49
  • UPC_NO
    7316577302403

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU 4932 B/SPW33
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"