Motion
KML 38

SKF
KML 38

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KML - Rosca izquierda, 8.6614 in OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #08489173
No. Fabricante KML 38
Precio1,074.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KML 38

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KML - Rosca izquierda, 8.6614 in OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #08489173
No. Fabricante KML 38
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
Precio1,074.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    8.6614 pulg.
  • Ancho general
    28 mm
  • Peso
    4.299 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KML
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
KML 38
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"