Motion
NCF 18/560 V/HB1VE324

SKF
NCF 18/560 V/HB1VE324

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo - Recto, 560 mm D.I., 680 mm D.E., 56 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08489281
No. Fabricante NCF 18/560 V/HB1VE324
Precio37,930.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 18/560 V/HB1VE324

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo - Recto, 560 mm D.I., 680 mm D.E., 56 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08489281
No. Fabricante NCF 18/560 V/HB1VE324
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
Precio37,930.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Exterior Diámetro  
    680 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Peso
    86.8 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    1 anillo exterior, 2 anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ranura/Ranura
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577480613
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    430 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    18
  • UPC_NO
    7316577480613

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 18/560 V/HB1VE324