Motion
SHT 42

SKF
SHT 42

Casquillo sin llave - 42 mm D.I., 67 mm D.E.
Artículo MI #08489298
No. Fabricante SHT 42
Precio592.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHT 42

Casquillo sin llave - 42 mm D.I., 67 mm D.E.
Artículo MI #08489298
No. Fabricante SHT 42
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
Precio592.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    42 mm
  • Empuje máximo transmitido
    11240 lbf
  • Exterior Diámetro  
    67 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x16
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    12599.62 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Fuerza axial transmisible
    11240 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SHT 42
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"