Motion
SHR 28

SKF
SHR 28

Casquillo sin llave - 28 mm D.I., 55 mm D.E.
Artículo MI #08489332
No. Fabricante SHR 28
Precio457.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHR 28

Casquillo sin llave - 28 mm D.I., 55 mm D.E.
Artículo MI #08489332
No. Fabricante SHR 28
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
Precio457.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    28 mm
  • Empuje máximo transmitido
    7868 lbf
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total
    44 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x16
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de torsión máximo transmitido
    5880.18 pies-libras
  • Fuerza axial transmisible
    7868 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SHR 28