Motion
SHR 35

SKF
SHR 35

Casquillo sin llave - 35 mm D.I., 60 mm D.E.
Artículo MI #08489334
No. Fabricante SHR 35
Precio499.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHR 35

Casquillo sin llave - 35 mm D.I., 60 mm D.E.
Artículo MI #08489334
No. Fabricante SHR 35
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
Precio499.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Empuje máximo transmitido
    9217 lbf
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Longitud total
    49 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    8640.63 pies-libras
  • Fuerza axial transmisible
    9217 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SHR 35