Motion
SHR 40

SKF
SHR 40

Casquillo sin llave - 40 mm D.I., 67 mm D.E.
Artículo MI #08489336
No. Fabricante SHR 40
Precio592.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHR 40

Casquillo sin llave - 40 mm D.I., 67 mm D.E.
Artículo MI #08489336
No. Fabricante SHR 40
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
Precio592.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Empuje máximo transmitido
    11 240 lbf
  • Exterior Diámetro  
    67 mm
  • Longitud total
    57 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x16
  • Peso
    2.43 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de torsión máximo transmitido
    12000.35 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Fuerza axial transmisible
    11 240 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SHR 40