Motion
SHR 55

SKF
SHR 55

Casquillo sin llave - Serie SH, 55 mm ID, 85 mm OD
Artículo MI #08489340
No. Fabricante SHR 55
Precio994.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHR 55

Casquillo sin llave - Serie SH, 55 mm ID, 85 mm OD
Artículo MI #08489340
No. Fabricante SHR 55
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
Precio994.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Empuje máximo transmitido
    16 861 lbf
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Longitud total
    2.8937 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x16
  • Peso
    4.49 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de torsión máximo transmitido
    24480.65 pies-libras
  • Serie
    SH
  • Fuerza axial transmisible
    16 861 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SHR 55
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"