Motion
SHR 70

SKF
SHR 70

Casquillo sin llave - Serie SHR, 70 mm ID, 105 mm OD
Artículo MI #08489343
No. Fabricante SHR 70
Precio1,486.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHR 70

Casquillo sin llave - Serie SHR, 70 mm ID, 105 mm OD
Artículo MI #08489343
No. Fabricante SHR 70
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
Precio1,486.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x20
  • Peso
    7.84 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    SHR
  • Fuerza axial transmisible
    28101 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SHR 70

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good