Motion
SHR 95

SKF
SHR 95

Casquillo sin llave - 95 mm D.I., 140 mm D.E.
Artículo MI #08489348
No. Fabricante SHR 95
Precio2,988.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHR 95

Casquillo sin llave - 95 mm D.I., 140 mm D.E.
Artículo MI #08489348
No. Fabricante SHR 95
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
Precio2,988.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    95 mm
  • Empuje máximo transmitido
    50357 lbf
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Longitud total
    5.0197 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x25
  • Peso
    19.6 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    391.67 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    127200.13 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Fuerza axial transmisible
    50357 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SHR 95
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"