Motion
SHT 15

SKF
SHT 15

Casquillo sin llave - 15 mm D.I., 42 mm D.E.
Artículo MI #08489349
No. Fabricante SHT 15
Precio390.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHT 15

Casquillo sin llave - 15 mm D.I., 42 mm D.E.
Artículo MI #08489349
No. Fabricante SHT 15
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
Precio390.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Empuje máximo transmitido
    4047 lbf
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    1620.2 pies-libras
  • Fuerza axial transmisible
    4047 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SHT 15

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"