Motion
NCF 3008 CV

SKF
NCF 3008 CV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo - Recto, 40 mm D.I., 68 mm D.E., 21 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08489370
No. Fabricante NCF 3008 CV
Precio551.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 3008 CV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo - Recto, 40 mm D.I., 68 mm D.E., 21 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08489370
No. Fabricante NCF 3008 CV
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
Precio551.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    1 anillo exterior, 2 anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577652331
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    7316577652331

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 3008 CV
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"