Motion
RPNA 20/35

SKF
RPNA 20/35

Cojinete de rodillos de aguja de alineación - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #08489416
No. Fabricante RPNA 20/35
Precio110.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RPNA 20/35

Cojinete de rodillos de aguja de alineación - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #08489416
No. Fabricante RPNA 20/35
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
Su precio$110.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga dinámica
    2967 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de alineación RPNA 20/35 cuenta con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.14 lb, adecuado para sistemas de alineación.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2967 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4339 lbf
  • Capacidad de carga estática
    4339 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
RPNA 20/35
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"