Motion
BT-810-15-16

SKF
BT-810-15-16

Transferencia de bolas - Serie BT, 15.8 mm Diámetro de la bola, Bola de acero inoxidable y Material de la bola de la carcasa bañada en zinc
Artículo MI #08489540
No. Fabricante BT-810-15-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-810-15-16

Transferencia de bolas - Serie BT, 15.8 mm Diámetro de la bola, Bola de acero inoxidable y Material de la bola de la carcasa bañada en zinc
Artículo MI #08489540
No. Fabricante BT-810-15-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    15.8 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero inoxidable y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Clip de fijación o ajuste de interferencia presionado
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 810-15-16
  • Bola de acero inoxidable y clip de fijación de carcasa chapada en zinc o ajuste de interferencia prensado de carga alta, perfil bajo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"