Motion
BT-522-4-14

SKF
BT-522-4-14

Transferencia de bola - Serie BT, 22.2 mm Diámetro de bola, Bola de carga de nylon y material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #08489841
No. Fabricante BT-522-4-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-522-4-14

Transferencia de bola - Serie BT, 22.2 mm Diámetro de bola, Bola de carga de nylon y material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #08489841
No. Fabricante BT-522-4-14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    22.2 mm
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de carga de nylon y carcasa bañada en zinc
  • Montaje
    Clip de fijación o ajuste de interferencia presionado
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 522-4-14
  • Bola de carga de nylon y clip de fijación de la carcasa chapado en zinc o ajuste a presión Se suministra con un sello de fieltro de lana de serie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos