Motion
69957339720

Norton Abrasives
69957339720

1 x 1 x 1/4 - 20 pulg. Minirueda de aletas rosa P80 Grit R928 Alúmina cerámica
Artículo MI #08489946
No. Fabricante 69957339720
Precio10.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
69957339720

1 x 1 x 1/4 - 20 pulg. Minirueda de aletas rosa P80 Grit R928 Alúmina cerámica
Artículo MI #08489946
No. Fabricante 69957339720
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
Precio10.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Ruedas de aletas recubiertas, Ruedas de aletas
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • Número de grano
    P80
  • Número de stock del fabricante
    69957339720
  • Número de Upc del fabricante
    699573397206
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    69957339720

Descripción general

Descripción del fabricante
69957339720 1"X1"X1/4"-20 FLAP
  • El grano cerámico mejora el rendimiento en comparación con las alternativas de circonio
  • Sistema de unión de resina mejorado que proporciona una mayor vida útil de la rueda
  • Versátil refuerzo de poliéster y algodón X-wt para mayor flexibilidad y vida útil
  • Fácil de montar con mango de 1/4 Inch-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo