Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio6 mm
- Diámetro del vástago5/32 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago sin rosca
- Color en la punta de la herramientaBlanco
- Material de llenadoGlobulillos abrasivos
- Número de grano320
- Uso en la industriaAutomotriz
- Número de Upc del fabricante012382343149
- Aplicación del materialAcero
- RPM Máx.1000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO12382343149