Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio8 mm
- Longitud total7.8750 pulg.
- Diámetro del vástago0.142 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago sin rosca
- Color en la punta de la herramientaVerde
- Material de llenadoGlobulillos abrasivos
- Número de grano120
- Uso en la industriaAutomotriz
- Número de Upc del fabricante012382341312
- Aplicación del materialAcero
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO12382341312
Descripción general
- Eliminación de fresas pesadas: el mayor contacto entre cepillos y piezas garantiza la eliminación de las fresas más pesadas, superando a los cepillos de tubo de nylon estándar
- Larga vida útil: los cepillos CrossFlex tienen una larga vida útil, lo que reduce el coste total de uso en comparación con otras opciones de cepillos
- Vástagos de nailon flexibles: distribuyen la presión uniformemente y se autocentran dentro de la pieza para crear un afilado ideal
- Patrón de trampilla cruzada consistente: ayuda a asentar los anillos del pistón y retiene el aceite para la lubricación en un cilindro de combustión
- Cepillos listos para la boquilla: ofrecen una rotación central real y un equilibrio de cepillo excepcional para aplicaciones automatizadas o uso manual