Motion
34159

Weiler
34159

Cepillo de calibre de servicio estándar CrossFlex 1/2 Diámetro 180SC Grit
Artículo MI #08490959
No. Fabricante 34159
Precio29.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
34159

Cepillo de calibre de servicio estándar CrossFlex 1/2 Diámetro 180SC Grit
Artículo MI #08490959
No. Fabricante 34159
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
Precio29.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    7.8750 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.157 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago sin rosca
  • Color en la punta de la herramienta
    Gris
  • Material de llenado
    Globulillos abrasivos
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Automotriz
  • Número de Upc del fabricante
    012382341596
  • Aplicación del material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    12382341596

Descripción general

Descripción del fabricante
34159 CRFX-STD 1/2 180SC
  • ¿Ideal para un ángulo de trabajo de 90?
  • Eliminación de fresas pesadas: el mayor contacto entre cepillos y piezas garantiza la eliminación de las fresas más pesadas, superando a los cepillos de tubo de nylon estándar
  • Larga vida útil: los cepillos CrossFlex tienen una larga vida útil, lo que reduce el coste total de uso en comparación con otras opciones de cepillos
  • Vástagos de nailon flexibles: distribuyen la presión uniformemente y se autocentran dentro de la pieza para crear un afilado ideal
  • Patrón de trampilla cruzada consistente: ayuda a asentar los anillos del pistón y retiene el aceite para la lubricación en un cilindro de combustión
  • Cepillos listos para la boquilla: ofrecen una rotación central real y un equilibrio de cepillo excepcional para aplicaciones automatizadas o uso manual

También puede gustarle