Motion
34205
Cepillo de rectificado de uso estándar CrossFlex - Vástago trenzado - 1-3/8 in de diámetro de orificio, grano 320 , diámetro de vástago 0.224 in
Artículo MI #08491006
No. Fabricante 34205
Precio45.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de rectificado de uso estándar CrossFlex - Vástago trenzado - 1-3/8 in de diámetro de orificio, grano 320 , diámetro de vástago 0.224 in
Artículo MI #08491006
No. Fabricante 34205
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
Precio45.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.224 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago sin rosca
  • Color en la punta de la herramienta
    Blanco
  • Material de llenado
    Globulillos abrasivos
  • Número de grano
    320
  • Uso en la industria
    Automotriz
  • Número de Upc del fabricante
    012382342050
  • Aplicación del material
    Acero
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    12382342050

Descripción general

Descripción del fabricante
34205 CRFX-STD 1-3/8 320SC

También puede gustarle