Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio1-3/4 pulg.
- Diámetro del vástago0.252 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago sin rosca
- Color en la punta de la herramientaBlanco
- Material de llenadoGlobulillos abrasivos
- Número de grano320
- Uso en la industriaAutomotriz
- Número de Upc del fabricante012382342173
- Aplicación del materialAcero
- RPM Máx.800 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO12382342173