Motion
34225
Cepillo de rectificado de uso estándar CrossFlex - Vástago trenzado - 2 in de diámetro de orificio, grano 320 , diámetro de vástago 0.252 in
Artículo MI #08491026
No. Fabricante 34225
Precio53.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de rectificado de uso estándar CrossFlex - Vástago trenzado - 2 in de diámetro de orificio, grano 320 , diámetro de vástago 0.252 in
Artículo MI #08491026
No. Fabricante 34225
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
Precio53.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    2 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.252 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago sin rosca
  • Color en la punta de la herramienta
    Blanco
  • Material de llenado
    Globulillos abrasivos
  • Número de grano
    320
  • Uso en la industria
    Automotriz
  • Número de Upc del fabricante
    012382342258
  • Aplicación del material
    Acero
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    12382342258

Descripción general

Descripción del fabricante
34225 CRFX-STD 2 320SC

También puede gustarle