Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio5 pulg.
- Longitud total5.2000 pulg.
- Diámetro del vástago0.346 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago sin rosca
- Color en la punta de la herramientaNaranja
- Material de llenadoGlobulillos abrasivos
- Número de grano240
- Uso en la industriaAutomotriz
- Número de Upc del fabricante012382342883
- Aplicación del materialAcero
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO12382342883
Descripción general
- Eliminación de fresas pesadas: el mayor contacto entre cepillos y piezas garantiza la eliminación de las fresas más pesadas, superando a los cepillos de tubo de nylon estándar
- Larga vida útil: los cepillos CrossFlex tienen una larga vida útil, lo que reduce el coste total de uso en comparación con otras opciones de cepillos
- Vástagos de nailon flexibles: distribuyen la presión uniformemente y se autocentran dentro de la pieza para crear un afilado ideal
- Patrón de trampilla cruzada consistente: ayuda a asentar los anillos del pistón y retiene el aceite para la lubricación en un cilindro de combustión
- Cepillos listos para la boquilla: ofrecen una rotación central real y un equilibrio de cepillo excepcional para aplicaciones automatizadas o uso manual