Motion
34292
Cepillo de calibre de alta resistencia CrossFlex 5-1/2 Diámetro 240SC Grit
Artículo MI #08491093
No. Fabricante 34292
Precio200.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de calibre de alta resistencia CrossFlex 5-1/2 Diámetro 240SC Grit
Artículo MI #08491093
No. Fabricante 34292
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
Su precio$200.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    5-1/2 pulg.
  • Longitud total
    5.7500 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.346 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago sin rosca
  • Color en la punta de la herramienta
    Naranja
  • Material de llenado
    Globulillos abrasivos
  • Número de grano
    240
  • Uso en la industria
    Automotriz
  • Número de Upc del fabricante
    012382342920
  • Aplicación del material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    12382342920

Descripción general

Descripción del fabricante
34292 CRFX-HD 5-1/2 240SC
  • Eliminación de fresas pesadas: el mayor contacto entre cepillos y piezas garantiza la eliminación de las fresas más pesadas, superando a los cepillos de tubo de nylon estándar
  • Larga vida útil: los cepillos CrossFlex tienen una larga vida útil, lo que reduce el coste total de uso en comparación con otras opciones de cepillos
  • Vástagos de nailon flexibles: distribuyen la presión uniformemente y se autocentran dentro de la pieza para crear un afilado ideal
  • Patrón de trampilla cruzada consistente: ayuda a asentar los anillos del pistón y retiene el aceite para la lubricación en un cilindro de combustión
  • Cepillos listos para la boquilla: ofrecen una rotación central real y un equilibrio de cepillo excepcional para aplicaciones automatizadas o uso manual

You May Also Like