Motion
C-UKP217D1

NTN
C-UKP217D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Orificio de 85 mm
Artículo MI #08491312
No. Fabricante C-UKP217D1
Precio1,753.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UKP217D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Orificio de 85 mm
Artículo MI #08491312
No. Fabricante C-UKP217D1
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
Precio1,753.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Peso
    28.704 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359045468
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359045468

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE C-UKP217D1 CON CUBIERTAS ABIERTAS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno