Especificaciones
Dimensiones
- Longitud25 pies
- Presión de funcionamiento2000 psi
Detalles
- IncluyePistola de 2000 PSI, manguera de 3/16" x 25' con accesorios métricos, varilla con boquilla turbo, bolsa con cordón
Descripción general
- Sustituya o actualice fácilmente su pistola y manguera de lavado a presión eléctrica
- La boquilla Turbo elimina la suciedad de las superficies duraderas
- Se puede utilizar con unidades eléctricas o de agua fría de hasta 2,000 PSI
- Conexiones de conexión métrica
- Incluye bolsa de malla con cordón para guardarla fácilmente