Motion
7100109131

3M
7100109131

Rueda no tejida y desbarbada - 2.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado grueso+
Artículo MI #08492480
No. Fabricante 7100109131
Precio13.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100109131

Rueda no tejida y desbarbada - 2.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado grueso+
Artículo MI #08492480
No. Fabricante 7100109131
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
Precio13.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Grado
    Tosca+
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y de desbarbado 7100109131 está fabricada con material abrasivo cerámico con forma de precisión y cuenta con una calidad Coarse+, 2.0000 pulgadas de diámetro de rueda, 0.2500 pulgadas de grosor de rueda y tipo de rueda unificada, lo que proporciona un desbarbado agresivo y un radio de borde.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308771980
  • UPC_NO
    00076308771980
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
77198 DESBARBADO Y ACABADO PRO TR UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unificada mejora la durabilidad y resistencia del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
  • La construcción no tejida permite que el polvo y los residuos escapen, minimizando la carga
  • Perfecto para desbarbado de moderado a abundante
  • Roloc™ accesorio para una conexión rápida y sencilla a la herramienta eléctrica
  • La rueda multiusos presenta una alternativa económica a los rollos de cartuchos, ruedas de aletas, discos de aletas y discos recubiertos